Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Raamkruk A 105 AK

Raamkruk A 105 AK

Art.-nr. 0687750302

EAN 4056807277691

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Raamkruk A 105 AK

Art.-nr. 0687750302
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
Vorm deurkruk

GE (Frankfurt-type)

Materiaal

RVS

Materiaal rozet

Kunststof

Materiaal pen

Staal

Glansniveau

Mat

Stiftlengte (A)

43 mm

Dikte vierkant

7 mm

Nokdiameter

10 mm

Raster

Viervoudig, 90 graden

DIN-richting

DIN R/L

Gatafstand

43 mm

Afsluitbaar

Nee

Handvatlengte

130 mm

Handvatdiameter

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie