RW İmzalı hassas bits uç/tornavida seti Reinhold Würth imzalı 41 parça
Çok amaçlı hassas bits uç/tornavida seti, RW imzalı, 41 parça
HASSAS TORNAVİDA SETİ-RW İMZALI-41 PARÇA
Ürün no. 06132024
EAN 4099618028090
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
2 bileşenli hassas tornavida sapı sayesinde rahat ve pratik çalışma imkanı sağlar.
- Antistatik ESD (elektro statik deşarj) deşarjdan korur ve elektrikli cihazlar için güvenli kullanım sağlar.
- Ergonomik yapısı ile rahat uç değiştirme imkanı sağlar.
Tornavida ve bits uçların güvenli saklanması için yenilikçi manyetik kapanma özellikli plastik kutu.
- Her iki manyetik bits uç şeridi de kutu açıldığında otomatik olarak yanlara doğru açılarak uçların kolay çıkarılmasını sağlar.
- Baskılı bits uç şeritleri istenen bits uçların hızlı bulunmasını sağlar.
- Boyutlar: 154 x 75 x 30 mm
Krom-vanadyum çeliğinden yapılmış yüksek kaliteli 40 adet 4 mm bits uç
- 1 adet hassas bits uç tornavidası
- PH000; PH00; PH0; PH1 ve PH2 bits uçların her birinden 1 adet
- 1; 1,5; 2 ve 3 mm düz bits uçların her birinden 1 adet
- 1,5; 2; 2,5 ve 3 mm allen bits uçların her birinden 1 adet
- 2; 3; 4 ve 5 TX bits uçların her birinden 1 adet
- 6; 7; 8; 9, 10 ve 15 TX delikli bits uçların her birinden 1 adet
- P2; P3; P4 ve P5 pentalop (5 kenarlı) bits uçların her birinden 1 adet
- 2,5 ve 3 mm lokmaların her birinden 1 adet
- SQ1 ve SQ2 xzn bits uçların her birinden 1 adet
- Y000; Y00; Y0 ve Y1 Y tip bits uçların her birinden 1 adet
- 2 ve 2,6 mm üçgen bits uçların her birinden 1 adet
- 1 adet U2.6 tip bits uç
- 1 adet SIM kart çıkarma
- 1 adet PH00 pimli bits uç
Veri sayfaları(X)
Bilgisayar, telefon, kamera vb. hassas elektronik cihaz tamiratı, ayrıca elektrikçiler, donanım montajcıları ve basit vidalama işlemleri yapan kişiler için mükemmeldir.
![]() | |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 41 ADET |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Uç boyutu | 4 mm |
Tutma sapı uzunluğu (A) | 103 mm |
Döner kapağın uzunluğu (B) | 25,2 mm |
Başlık çapı (C) | 14,2 mm |
Tutma sapı çapı (D) | 9 mm |