Rust remover RUST OFF ICE PLUS Low-temperature cracking effect with unique cold shock
ROST-OFF
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 400 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Condições de temperatura mín. | -10 °C |
Condições de temperatura máx. | 40 °C |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 23 |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C |
Base química | Éter dimetílico |
Sem silicone | Sim |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem hexanos | Sim |