ROLLELEM-PA-SCHW-VSHR-ESD-80X40MM
Rollenelement Kunststoff schraubbar Set
ROLLELEM-PA-SCHW-VSHR-ESD-80X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Höhe Seitenführung | 20 mm |
Länge | 80 mm |
Werkstoff Gehäuse | Polyamid/GFK |
Ausführung | Ohne Seitenführung |
Werkstoff Rolle | Polyamid glasfaserverstärkt |
Breite | 40 mm |
Farbe | Schwarz |
Lieferumfang | mit Klemmhammer; 2x Schrauben M5 x 25 |
Produktgewicht (per Stück) | 62 g |
RoHS-konform | Ja |