Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ROCKWOOL 800

ROCKWOOL 800
DAEMMST-ROCKWOOL-800-40X89MM

Art.-Nr. 0871040089
EAN 4050641876188
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
Steinwollisolierung mit gitternetzverstärker, reißfester Alukaschierung
  • Leichte Montage durch die eingesägte Innenwandung

  • Schallentkopplung und Längenausdehnung werden von der Isolierung übernommen


  • Nichtbrennbar A2L, s1 d0

  • Temperaturbeständig bis +250 °C

  • Schmelztemperatur > +1.000 °C

  • Leichtere Montage

  • durch die eingesägte Innenwandung

  • Die Alukaschierung fungiert als Dampfbremse

  • Wasserabweisend
Öffnung reinigen
Bauteilelaibung vornässen
Brandschutzzement anrühren und einbauen
Kennzeichnungsschild anbringen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System


[A] + [C] + [D1] + [D4] + [H]


  • Kombischott [A]

  • Brandschott W Kombi [C]

  • Brandschutzschaum 90 [D1]

  • Brandschutzschaum Kombi [D4]

  • Rohrabschottung Z [H]


Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasseranlagen, Solaranlagen, Heißwasserleitungen, Dampfleitungen

Werkstoff

Steinwolle

Werkstoff Außenhaut

Gitternetzverstärkte Aluminiumfolie

Haftsystem

Selbstklebend, überlappend

Farbe

Silberfarben

Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser

40 x 89 mm

Schalenlänge

1 m

Temperatureinsatzbereich Wollseite max.

250 °C

Temperatureinsatzbereich Aluminiumseite max.

80 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0.035 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Baustoffklasse

A2L, s1 d0 - Nicht brennbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501-1

Qualität

AS - Qualität nach AGI Q 132, DIN 13468

Rohdichte min./max.

90-115 kg/m³

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Anwendungsbereich B gemäß GEG 2020
Anwendungsbereich E gemäß DIN 1988
Art.-Nr.
Anwendungsbereich gemäß GEG: 50%
0871020035
0871020042
0871030048
0871030054
0871030060
0871040076
0871050089
0871060114
Anwendungsbereich A gemäß GEG 2020
Art.-Nr.
Anwendungsbereich gemäß GEG: 100%
0871020015
0871020018
0871020022
0871030035
0871040042
0871050048
0871050054
0871050114
0871060060
0871100089
0871100114
0871120114
0871030028
0871080076
0871020028
0871070076
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endmanschette Alu silber

ENDMANS-SILBER-5MX40MM

x 5 St.
Reinalu-Klebeband

KLEBA-ALU-50MMX50M

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen. Zum Isolieren gegen Hitze und Kälte. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Lüftungs- und Klimakanälen, sowie zum Abdichten von Behältern und Rohren bei Schweißen unter Schutzgas.
x 1 St.
Messer gewellt

MESS-KLINGE-GEWELLT

Ideal zum Schneiden von verschiedenen Dämmstoffen
x 1 St.
Wickeldraht

WIKLDR-(ZN)-(A1K)-0,8MM-25M-100G

Zum Umwickeln von alukaschierten Mineralwolle-Isolierungen, 6 Windungen/lfdm. nach DIN 4140 und zur Sicherung der Endmanschetten.
x 25 St.