ROCKWOOL 800
ROCKWOOL 800
DAEMMST-ROCKWOOL-800-30X60MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichte Montage durch die eingesägte Innenwandung
- Schallentkopplung und Längenausdehnung werden von der Isolierung übernommen
- Nichtbrennbar A2L, s1 d0
- Temperaturbeständig bis +250 °C
- Schmelztemperatur > +1.000 °C
- Leichtere Montage
- durch die eingesägte Innenwandung
- Die Alukaschierung fungiert als Dampfbremse
- Wasserabweisend
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System
[A] + [C] + [D1] + [D4] + [H]
- Kombischott [A]
- Brandschott W Kombi [C]
- Brandschutzschaum 90 [D1]
- Brandschutzschaum Kombi [D4]
- Rohrabschottung Z [H]
Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasseranlagen, Solaranlagen, Heißwasserleitungen, Dampfleitungen
Werkstoff | Steinwolle |
Werkstoff Außenhaut | Gitternetzverstärkte Aluminiumfolie |
Haftsystem | Selbstklebend, überlappend |
Farbe | Silberfarben |
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser | 30 x 60 mm |
Schalenlänge | 1 m |
Anwendungsbereich gemäß GEG | 50% |
Temperatureinsatzbereich Wollseite max. | 250 °C |
Temperatureinsatzbereich Aluminiumseite max. | 80 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.035 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Baustoffklasse | A2L, s1 d0 - Nicht brennbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
Qualität | AS - Qualität nach AGI Q 132, DIN 13468 |
Rohdichte min./max. | 90-115 kg/m³ |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Anwendungsbereich B gemäß GEG 2020 | Anwendungsbereich E gemäß DIN 1988 | Art.-Nr. | Anwendungsbereich gemäß GEG: 50% |
0871020035 |
0871020042 |
0871030048 |
0871030054 |
0871030060 |
0871040076 |
0871050089 |
0871060114 |
Anwendungsbereich A gemäß GEG 2020 | Art.-Nr. | Anwendungsbereich gemäß GEG: 100% |
0871020015 |
0871020018 |
0871020022 |
0871030035 |
0871040042 |
0871050048 |
0871050054 |
0871050114 |
0871060060 |
0871100089 |
0871100114 |
0871120114 |
0871030028 |
0871080076 |
0871020028 |
0871070076 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!