Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Wütop® aluminium roll ridge

WÜTOP aluminium, roll ridge
RIDGROLL-ALU-BLACK-310MMX20M

Art. 0681000020

EAN 4056807305820

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Wütop® aluminium roll ridge

Art. 0681000020

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 20 m

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Aluminium ridge and hip roll
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Preto

Comprimento do rolo

10 m

Largura do rolo

310 mm

Número de rodízios

2 UNID

Secção transversal da ventilação

150 cm²

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Resistência a ultravioleta

Resistente a raios UV

Resistência mín. à temperatura

-30 °C

Resistência máx. à temperatura

80 °C

Classe do material de construção

E - Normalmente inflamável

Classe de material de construção/condições

E - Normalmente inflamável / em conformidade com a DIN EN 13501

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Condições da classe do material de construção

em conformidade com a DIN EN 13501

Comprimento

20 m