Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

RGBW-ZigBee/Alexa-Controller für FLB-24-6-RGBW

ZigBee-Controller 24V, RGBW
SCHALT-EL-ZIGBEE-CONTR-24V-96W-RGBW

Art.-Nr. 0976504398

EAN 4065746152778

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
RGBW-ZigBee/Alexa-Controller für FLB-24-6-RGBW

Art.-Nr. 0976504398
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
Controller aus Kunststoff für LED-Leuchten 24V
  • ZigBee-Controller schaltet und steuert 24V-RGBW-Leuchten komfortabel über externe Geräte in Verbindung mit einer ZigBee Bridge wie der Philips Hue Bridge 2.0 oder einem Alexa ZigBee Hub.

  • Der ZigBee-Controller schaltet Licht ein und aus, steuert Rot, Grün, Blau und Warmweiß separat, ruft individuelle Lichtszenen ab, dimmt stufenlos und speichert die letzte Farbeinstellung automatisch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

24 V

Ausgangsspannung

24 V

Ausgangsleistung

96 W

Anzahl Anschlüsse

7 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

145 mm

Breite

46 mm

Höhe

16 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x ZigBee-Controller RGBW mit 7-fach-Verteiler

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
x 1 St.
LED-Verteilermodul EASYLUX 24 V

VERTMOD-EASYLUX-24V

Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 24 V
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-500MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX