RGBW-Funk-Controller für FLB-24-6-RGBW
SCHALT-EL-F-CONTR-24V-120W-RGBW-M-FERNB
Art.-Nr. 0976504395
EAN 4056807713533
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Licht an-/ausschalten über Fernbedienung
- Alle 4 Farben (rot, grün, blau und extra warmweiß) können über separate Tasten an der Fernbedienung angesteuert werden
- 4 Lichtszenen einzeln über Fernbedienung abrufbar
- Stufenloses Dimmen über Fernbedienung
- Memory-Funktion: Speichert die letzte Farbeinstellung
- Mit einer Fernbedienung können beliebig viele Funk-Steuerungen angesteuert werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Steuerungssystem | Mit Anbaufunkfernbedienung |
Eingangsspannung | 24 V |
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsleistung | 120 W |
Anzahl Anschlüsse | 7 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 101 mm |
Breite | 44 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Funk-Controller RGBW mit 7-fach-Verteiler, inkl, Fernbedienung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
