RGB controller for FLB-24-5 RGB and FLB-24-9-RGB
RGB controller for FLB-24-5 RGB and FLB-24-9-RGB
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Řídicí systém | S doplněným dálkovým ovládáním rádiem |
Min./max. vstupní napětí | 12-24 V |
Vstupní napětí | 24 V |
Min. vstupní napětí | 12 V |
Max. vstupní napětí | 24 V |
Výstupní napětí | 24 V |
Min. výstupní výkon | 144 W |
Max. výstupní výkon | 288 W |
Materiál skříně | Hliník |
Barva pouzdra | Hliníkově zbarvený |
Délka | 130 mm |
Šířka | 65 mm |
Výška | 24 mm |
Frekvence | 1000 Hz |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!