RGB-Funk-Controller für FLB-24-5 RGB
SCHALT-EL-RGB-STEUERUNG-ZU-FLB-24-5-RGB
Art.-Nr. 0976506035
EAN 4056807730226
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- RGB-Funksteuerung inkl. Fernbedienung..
- Passend zu den RGB-LED-Lichtbändern FLB-24-5-RGB und FLB-24-9-RGB.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Steuerungssystem | Mit Anbaufunkfernbedienung |
Eingangsspannung min./max. | 12-24 V |
Eingangsspannung | 24 V |
Eingangsspannung min. | 12 V |
Eingangsspannung max. | 24 V |
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsleistung min. | 144 W |
Ausgangsleistung max. | 288 W |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Farbe Gehäuse | Aluminiumfarben |
Länge | 130 mm |
Breite | 65 mm |
Höhe | 24 mm |
Frequenz | 1000 Hz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x RGB-Steuerung, inkl. Funkfernbedienung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!