Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
RG-DI-SYSKO-DIN7603-CU-850TLG Dichtringe DIN 7603, Form A - RG-DI-SYSKO-DIN7603-CU-850TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

RG-DI-SYSKO-DIN7603-CU-850TLG Dichtringe DIN 7603, Form A - RG-DI-SYSKO-DIN7603-CU-850TLG - 1

RG-DI-SYSKO-DIN7603-CU-850TLG Dichtringe DIN 7603, Form A

DIN 7603 Kupfer 850-teilig Sysko
RG-DI-SYSKO-DIN7603-CU-850TLG

Art.-Nr. 5964046002

EAN 4046777889925

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
RG-DI-SYSKO-DIN7603-CU-850TLG Dichtringe DIN 7603, Form A

Art.-Nr. 5964046002
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
Anzahl Teile im Sortiment/Set

850 STK

Produktgewicht (per Stück)

2333,000 g

RG-DI-SYSKO-DIN7603-CU-850TLG Dichtringe DIN 7603, Form A inklusive:
100 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-10X14X1

Beschreibung:
1 mm x 10 x 14 mm
Menge: 100 x
100 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-10X16X1

Beschreibung:
1 mm x 10 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-12X16X1,5

Beschreibung:
1.5 mm x 12 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-12X18X1,5

Beschreibung:
1.5 mm x 12 x 18 mm
Menge: 100 x
50 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-14X18X1,5

Beschreibung:
1.5 mm x 14 x 18 mm
Menge: 50 x
100 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-14X20X1,5

Beschreibung:
1.5 mm x 14 x 20 mm
Menge: 100 x
100 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-6X10X1

Beschreibung:
1 mm x 6 x 10 mm
Menge: 100 x
100 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-8X12X1

Beschreibung:
1 mm x 8 x 12 mm
Menge: 100 x
100 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-8X14X1

Beschreibung:
1 mm x 8 x 14 mm
Menge: 100 x