Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

RFNMNTGMA-(S 116 BIKE)

Reifenmontiermaschine Giuliano S 116 Bike
RFNMNTGMA-(S 116 BIKE)

Art.-Nr. 9501023173

EAN 4068362206818

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
RFNMNTGMA-(S 116 BIKE)

Art.-Nr. 9501023173

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Felgendurchmesser min./max.

6-24 in

Felgenbreite max.

240 mm

Seitlicher Abdrücker

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen