Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

RFNMNTGMA-ROTARY-NAV51.15

Reifenmontiermaschine NAV51.15
RFNMNTGMA-ROTARY-NAV51.15

Art.-Nr. 9501017289

EAN 5063084201829

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
RFNMNTGMA-ROTARY-NAV51.15

Art.-Nr. 9501017289
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
Felgendurchmesser min./max.

11-43 in

Felgenbreite max.

1500 mm

Seitlicher Abdrücker

Ja

Radlift

Ja

Aufstellbreite

2804 mm

Aufstelllänge

2145 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
FRACHT FUER NFZ REIFENMONTIERMASCHINEN

FRACHT FUER NFZ REIFENMONTIERMASCHINEN

x 1 St.
MONTAGE/EINWEISUNG F.NFZ RE.MON.MASCH.

MONTAGE/EINWEISUNG F.NFZ RE.MON.MASCH.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ZB-KLAUENSCHUTZ-F.ALUF.4ST.-G108A1

ZB-KLAUENSCHUTZ-F.ALUF.4ST.-G108A1