RFNMNTGMA-GIULIANO-S560PRO
Reifenmontiermaschine S560 PRO
RFNMNTGMA-GIULIANO-S560PRO
Art.-Nr. 9501017287
EAN 4099618415630
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Felgendurchmesser min./max. | 80-2500 mm |
Felgenbreite max. | 1500 mm |
Seitlicher Abdrücker | Ja |
Radlift | Nein |
Aufstellbreite | 2350 mm |
Aufstelllänge | 2950 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!