REPLASTeasy plastic adhesive, transparent
REPLASTeasy plastic adhesive, transparent
REPLAST
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Innehåll | 50 ml |
Behållare | Patron |
Kemisk bas | Tvåkomponents polyuretan |
Bearbetningstid | 3 min |
Färg | Genomskinlig |
Densitet | 1,24 g/cm³ |
Min./max. bearbetningstemperatur | 15 till 25 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -35 till +90 °C |
Hållbarhet från produktion/villkor | 12 Monate(month) / vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet och utan direkt solljus |
Min. kombinerad spänning och skjuvhållfasthet | 4 N/mm² |
Shore D-hårdhet | 30 |
Material som ska bindas | Polycarbonate (Plastic) |
Egenskaper bindemedel | Elastic bonding |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!