REPLAST® lett gjennomsiktig plastlim
Plastlim REPLASTeasy gjennomsiktig
PLASTLIM REPLAST EASY 2K TRANSP. 50 ML
REPLAST
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718239.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Et lim for praktisk talt alle typer plast
- Lett å håndtere ulike limtyper
- Kan brukes til reparasjoner og rask festing
Spesialtvangsblander
- Optimal blanding med minimale volumer
- Lite svinn av lim
Enestående kjemikaliebestandighet
Løsemiddelfri
Ikke egnet for PE (polyetylen), PP (polypropylen) eller PTFE (polytetrafluoretylen). Det kan oppstå vedheftproblemer i enkelte tilfeller på grunn av belegg og slippmidler som i noen tilfeller brukes i plastproduksjonsprosessen. Kontroller kompatibiliteten til materialet på et ikke-synlig område ved behov.
For eksempel for enkel liming av plastdeler eller reparasjon av lampehus.
Underlaget må kunne bære last og være rent, tørt og uten fett og rust. Rester av gammelt lim må også fjernes. Følg bruksanvisningen. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Innhold | 50 ml |
Beholder | Patron |
Kjemisk base | Tokomponent polyuretan |
Bearbeidelsestid | 3 min |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet | 1,24 g/cm³ |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 15 til 25 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -35 til +90 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet, ikke utsatt for direkte sollys |
Min. strekkskjærfasthet | 4 N/mm² |
Shore D-hardhet | 30 |
Materialer som skal forbindes | Polykarbonat (Plast) |
Limegenskaper | Elastisk binding |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.