RELAST Verbundankerschraube
Verbundankerschraube Stahl Zink-Lamelle RELAST
BETSHR-RELAST-(TKC)-SW12-M16-16X290
Art.-Nr. 0911616029
EAN 4062856170050
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage, sofortige Tragfähigkeit
- Die Nutzung der Struktur während der Montage muss nicht unterbrochen oder gestoppt werden
- Ressourcenschonend, sicher und schnell
Mit dem bewährten RELAST® Bewehrungssystem von Würth können Strukturen kosteneffizient saniert und verstärkt werden
- Signifikante Erhöhung von Scherfestigkeit und Durchstanzwiderstand
- Minimaler Eingriff in die bestehende Struktur
- Schnelle und einfache Montage bei durchgehendem Betrieb
- Enorme Kosteneinsparungen im Vergleich zu neuen Gebäuden
- Kein Ersatz durch neue Ersatzgebäude erforderlich
Lieferumfang
RELAST Verbundankerschraube, Sechskantmutter, Keilsicherungsscheibe und Druckverteilungsscheibe
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Z-15.1-344, Z-15.1-345, Z-15.1-377, Z-15.1-378)
Datenblätter(X)
Nachträgliches Verstärken bestehender Strukturen kann aus verschiedenen Gründen erforderlich sein. Einige dieser Gründe sind:
- Umnutzung (z. B. vom Wohn- zum Industriebereich)
- Neue, restriktivere Normen
- Steigende Last (z. B. erhöhter Verkehr auf einer Brücke)
- Alternde Strukturen
- Fehler im Design
- Korrosion der vorhandenen Bewehrung
- Spannungsrisskorrosion
Dübelgröße | 16 mm |
Dübellänge (l) | 290 mm |
Anschlussgewinde | M16 |
Gewindedurchmesser | 18,6 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!