Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

RANGIERHBR-PASQUIN-P304S-58TO

Pneumatischer Rangierwagenheber P304S
RANGIERHBR-PASQUIN-P304S-58TO

Art.-Nr. 9501017279

EAN 4099618414312

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
RANGIERHBR-PASQUIN-P304S-58TO

Art.-Nr. 9501017279
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
Traglast

58000 kg

Höhe min. (A)

230 mm

Höhe max. (B)

640 mm

Breite

290 mm

Länge

970 mm

Höhe

1570 nm

Anzahl Rollen

2 STK

Farbe

Rot

Werkstoff

Stahl / Acetat

Produktgewicht (per Stück)

112,000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen