Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

RANGIERHBR-PASQUIN-P304NV-58TO

Pneumatischer Rangierwagenheber P304NV
RANGIERHBR-PASQUIN-P304NV-58TO

Art.-Nr. 9501017277
EAN 4099618414299

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

58000 kg

Höhe min. (A)

175 mm

Höhe max. (B)

461 mm

Breite

220 mm

Länge

1000 mm

Höhe

1570 mm

Anzahl Rollen

2 STK

Farbe

Rot

Werkstoff

Stahl / Acetat

Produktgewicht (per Stück)

93 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen