RANGIERHBR-PASQUIN-P304NV-58TO
Pneumatischer Rangierwagenheber P304NV
RANGIERHBR-PASQUIN-P304NV-58TO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Traglast | 58000 kg |
Höhe min. (A) | 175 mm |
Höhe max. (B) | 461 mm |
Breite | 220 mm |
Länge | 1000 mm |
Höhe | 1570 mm |
Anzahl Rollen | 2 STK |
Farbe | Rot |
Werkstoff | Stahl / Acetat |
Produktgewicht (per Stück) | 93 kg |