Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

RANGIERHBR-PASQUIN-P302-50TO

Pneumatischer Rangierwagenheber P302
RANGIERHBR-PASQUIN-P302-50TO

Art.-Nr. 9501017278
EAN 4099618414305

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

50000 kg

Höhe min. (A)

220 mm

Höhe max. (B)

415 mm

Breite

250 mm

Länge

960 mm

Höhe

1570 mm

Anzahl Rollen

2 STK

Farbe

Rot

Werkstoff

Stahl / Acetat

Produktgewicht (per Stück)

86 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen