RANGIERHBR-PASQUIN-P302-50TO
Pneumatischer Rangierwagenheber P302
RANGIERHBR-PASQUIN-P302-50TO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Traglast | 50000 kg |
Höhe min. (A) | 220 mm |
Höhe max. (B) | 415 mm |
Breite | 250 mm |
Länge | 960 mm |
Höhe | 1570 mm |
Anzahl Rollen | 2 STK |
Farbe | Rot |
Werkstoff | Stahl / Acetat |
Produktgewicht (per Stück) | 86 kg |