RANGIERHBR-PASQUIN-P152C-30TO
Pneumatischer Rangierwagenheber P152C
RANGIERHBR-PASQUIN-P152C-30TO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Traglast | 30000 kg |
Höhe min. (A) | 175 mm |
Höhe max. (B) | 361 mm |
Breite | 215 mm |
Länge | 420 mm |
Höhe | 1250 mm |
Anzahl Rollen | 2 STK |
Farbe | Rot |
Werkstoff | Stahl / Acetat |
Produktgewicht (per Stück) | 39 kg |