RANGIERHBR-PASQUIN-P103-33TO
Pneumatischer Rangierwagenheber P103
RANGIERHBR-PASQUIN-P103-33TO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Traglast | 33000 kg |
Höhe min. (A) | 125 mm |
Höhe max. (B) | 290 mm |
Breite | 215 mm |
Länge | 640 mm |
Höhe | 120 mm |
Anzahl Rollen | 2 STK |
Farbe | Rot |
Werkstoff | Stahl / Acetat |
Produktgewicht (per Stück) | 44 kg |