Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bordsteinrampe

Bordsteinrampe Kunststoff
RAMPE-BORDSTEIN

Art.-Nr. 0993899324

EAN 4068362402630

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bordsteinrampe

Art.-Nr. 0993899324
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
Sicherer Bordstein-Übergang mit Seitenführung gegen Abrollen und bis 350 kg belastbar
  • Sichere Bodenmontage durch 4 Befestigungslöcher zum Verschrauben

  • Reduziertes Stolperrisiko durch niedrige Kanten

  • Mehr Sicherheit durch hochgezogene Seiten als Abroll-/Absturzschutz

  • Rutschhemmende Oberfläche für sicheren Übergang auch bei Nässe

  • Für z. B. Rollstühle und Kinderwagen geeignet, max. befahrbare Breite 1070 mm

  • Leicht zu handhaben durch integrierte Griffe

  • Hohe Schlagfestigkeit für den robusten Einsatz

  • Aus HD-PE gefertigt

  • Platzsparend lagerbar: 180° stapelbar

  • Belastbar bis 350 kg

  • Für verschiedene Bordsteinhöhen geeignet: 75–125 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Bordsteinrampe eignet sich ideal für den Einsatz als Rampe für Rollstühle und Kinderwägen. Mit Griffen für leichtes Anheben und hoher Schlagfestigkeit ist sie vielseitig einsetzbar.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen