RADWMA-GIULIANO-S860
Radwuchtmaschine Giuliano S860
RADWMA-GIULIANO-S860
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Leistung | 1.8 kW |
Messgenauigkeit Gewicht absolut | 10 g |
Produktgewicht (per Stück) | 270 kg |
Felgenbreite max. | 510 mm |
Felgendurchmesser min./max. | 255-765 mm |
Höhenschlagmessung | Ja |
Radschutzbogen | Ja |
Reifenfüller | Nein |
Vibrationskontrollsystem | Ja |
Spannvorrichtung | Mechanisch |
Nennspannung | 230 V |
Fahrzeugtyp | PKW, Transporter und Nutzfahrzeug |
Anzeige | 3 LED |
Bremse | Ja |