Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

RADWMA-GIULIANO-S860

Radwuchtmaschine Giuliano S860
RADWMA-GIULIANO-S860

Art.-Nr. 9501017290
EAN 4099618415654
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
Leistung

1.8 kW

Messgenauigkeit Gewicht absolut

10 g

Produktgewicht (per Stück)

270 kg

Felgenbreite max.

510 mm

Felgendurchmesser min./max.

255-765 mm

Höhenschlagmessung

Ja

Radschutzbogen

Ja

Reifenfüller

Nein

Vibrationskontrollsystem

Ja

Spannvorrichtung

Mechanisch

Nennspannung

230 V

Fahrzeugtyp

PKW, Transporter und Nutzfahrzeug

Anzeige

3 LED

Bremse

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen