RADGREIF-HYDROL-S3-4-7,5
Radgreifanlage BLITZ HYDROLIFT S3 4-7,5
RADGREIF-HYDROL-S3-4-7,5
Art.-Nr. 9501017283
EAN 4057612734447
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Aufstellbreite | 1107 mm |
Ausgleichseinrichtung | Elektronisch |
Nassraum geeignet | Nein |
Durchfahrbreite | 3000 mm |
Fahrzeugtyp | Nutzfahrzeug, Busse und Baumaschinen |
Hubhöhe | 1753 mm |
Traglast | 30000 kg |
Farbe | Grau |
Gabellänge | 700 mm |
Nennspannung | 400 V |
Anzahl Bedieneinheiten | 4 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!