Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Quick-change mount for carbide cylinder saws

Quick-change mount for carbide cylinder saws

Ürün no. 0632700000

EAN 4065233034907

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Quick-change mount for carbide cylinder saws

Ürün no. 0632700000
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
One adapter for all diameters
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Panç çapı için uygun

14 - 152 mm

Mil çapı

11 mm

Tahrik tipi

Üçgen

Uzunluk

140 mm

Quick-change mount for carbide cylinder saws dahil:
1 x
Centre drill bit carbide for carbide cylinder saw

DRL-CENT-CYLSAW-TC-130MM

Açıklama: Especially suitable for abrasive materials such as masonry and gypsum plasterboard
Miktar: 1 x
1 x
Bi-metal panç için adaptör A2

ADAPT-HO/CYLSAW-A2-5/8IN-D32-152MM

Miktar: 1 x
1 x
Bi-metal panç için adaptör A4

ADAPTÖR, Bİ METL.PANÇ İÇN-A4-1/2-D14-30

Açıklama: 14 ila 30 mm çaplar için
Miktar: 1 x
1 x
Bi-metal silindir panç için merkzl.matkap ucu HSCO

DRL-CENT-CYLSAW-HSCO-SMARTSTEP-130MM

Açıklama: Suitable for virtually all materials, such as compact and hard wood, soft and light wood, cast iron, non-ferrous metals, conventional steel and stainless steel
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bi-metal panç için kombine adaptör A4/A2

ADAPT-HO/CYLSAW-COMBI-A4/A2
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Centre drill bit carbide for carbide cylinder saw

DRL-CENT-CYLSAW-TC-130MM

Especially suitable for abrasive materials such as masonry and gypsum plasterboard
x 1 ad.
Bi-metal silindir panç için merkzl.matkap ucu HSCO

DRL-CENT-CYLSAW-HSCO-SMARTSTEP-130MM

Suitable for virtually all materials, such as compact and hard wood, soft and light wood, cast iron, non-ferrous metals, conventional steel and stainless steel