Quick brush
Quick brush
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 25 kg |
Üretimden itibaren raf ömrü | 6 Ay |
Kimyasal baz | Çimento ve katkı maddeleri |
Standartlar | EN 13813 |
Renk | Gri |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 25 °C |
İşlem süresi | 40 dak |
Uygulama koşulları | min. 5°C'de ve maks. %80 bağıl nemde |
Min./maks. kaplama kalınlığı | 30-60 mm |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 3 h |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %50 bağıl nemde |
En az ne kadar sonra kapatılabileceği | 2 d |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!