Quick brush
Quick brush
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Gewicht inhoud | 25 kg |
Houdbaarheid vanaf productie | 6 maanden |
Chemische basis | Cement en additieven |
Normering | EN 13813 |
Kleur | Grijs |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 25 °C |
Verwerkingstijd | 40 min |
Verwerkingsvoorwaarde | bij min. 5 °C en max. 80% relatieve vochtigheid |
Minimale/maximale coatingdikte | 30-60 mm |
Toegankelijk na max. | 3 h |
Voorwaarde voor toegankelijkheid | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Kan worden gebruikt na min. | 2 d |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!