Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Quick brush

Quick brush

Nº de art. 5875500210
EAN 4065746280204
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
Hydraulic rapid-hardening mineral screed CT-C40-F6 in accordance with DIN EN 13813 for the production of cement screeds that can be loaded quickly
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso del contenido

25 kg

Vida útil desde la producción

6 mes

Base química

Cemento y aditivos

Normas

EN 13813

Color

Gris

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C

Tiempo de procesamiento

40 min

Condiciones de aplicación

a una temperatura mínima de 5 °C y una humedad relativa máxima del 80 %

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

18 kg/m² / 0: no aplicable

Grosor de revestimiento mínimo/máximo

30-60 mm

Se puede pisar después de máximo

3 h

Se puede pisar en las siguientes condiciones

a 20°C y una humedad relativa del 50%

Se puede unir después

1 d

Capacidad de carga completa/condiciones

7 d / 0: no aplicable