Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Quick Fresh Active Plus

Nettoyant pour climatisation véhicule Quick Fresh Active Plus
QUICK FRESH ACTIVE

Art. N° 0893764654

EAN 4065746322478

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Quick Fresh Active Plus

Art. N° 0893764654
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
Pour éliminer rapidement et efficacement les odeurs et les bactéries dans les espaces intérieurs et les systèmes de climatisation des véhicules
  • Efficace pour lutter contre les odeurs désagréables causées par les bactéries dans les conduits d'air des climatiseurs et dans l'habitacle du véhicule

  • Les ions d'argent empêchent toute odeur supplémentaire grâce à leur effet antibactérien
Indication

Il est indispensable d'effectuer des tests préliminaires avant utilisation, en particulier sur les surfaces légères.


Les produits biocides doivent être utilisés avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Effet antibactérien grâce aux ions d'argent

  • Parfum frais durable

  • Aucun démontage laborieux nécessaire sur l'évaporateur et l'intérieur

  • Aucun manuel supplémentaire indiquant des étapes de travail spécifiques requis

  • Efficacité confirmée indépendamment

  • Facile à utiliser

  • Combat les odeurs désagréables avec des agents d'absorption des odeurs
Mode d'emploi

Personne ne doit se trouver à l'intérieur du véhicule pendant l'application. Tous les dispositifs électriques doivent être éteints pendant l'application. Eviter les sources d'inflammation. Bien aérer le véhicule pendant plusieurs minutes après utilisation. Ne pas fumer à l'intérieur du véhicule tout de suite après l'application. Utiliser un seul flacon par application.



1. Couper le climatiseur, activer le recyclage d'air


2. Régler la ventilation au maximum et sélectionner un niveau de température froid pour l'intérieur


3. Bien agiter avant usage.


4. Positionner la bombe sur le plancher ou sur la console centrale arrière, et activer la tête de pulvérisation. Maintenir les portes et les vitres fermées pendant l'application (environ 2-3 minutes). S'assurer que le jet de pulvérisation (90-150 cm) n'atteint pas, par exemple, les éléments de commande d'éclairage et de toit ouvrant, l'afficheur, la radio, la navigation, etc.


5. L'excédent de produit doit être essuyé immédiatement avec un chiffon humide


6. Bien aérer le véhicule après utilisation


Tenir compte des informations sur le produit !

Base chimique

Eau et éthanol

Contenu

100 ml

Poids net

77 g

Odeur/parfum

Citron

Couleur

Transparent

Densité

0,77 g/cm³

pH

7

Point d'éclair min.

-42 °C

Biodégradabilité

Oui

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Durée de stockage après production

24 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.