Quetschkabelschuh Stiftform

Quetschkabelschuh Stiftform
QUETKBLSHH-STI-46230-CU-(J2N)-(95,0QMM)

Art.-Nr. 56336950

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Quetschkabelschuh Stiftform

Art.-Nr. 56336950

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 46230 und ähnlich
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2, 5 und 6

Drahtquerschnitt

95 mm²

Drahtdurchmesser (d1)

13,5 mm

Hülsenlänge

24 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolyt-Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Stiftbreite

12,5 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisoliermesser AM 280

ABISOMESS-HAKKLI-(8-28MM)

Abisoliermesser mit Hakenklinge zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel bis Ø 28 mm
x 1 Stück
Kabelmantelschneider

KBLMANTELSHND-219GR

Zum Entfernen sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln mit Ø ab 25 mm
x 1 Stück
Mechanische Handpresszange WK 22

PRESZANG-QUETSCH-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 Stück
Hydraulische Presszange WHK 60/22

PRESZANG-HYDRAULIKHANDPRESSE-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 Stück
Halbschalen-Presseinsatz Dornpressung

ZB-EINSATZ-PRESZANG-DORNKB-95QMM

Breite 22 mm
x 1 Stück

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen