Quetschkabelschuh Stiftform DIN 46230 und ähnlich
Quetschkabelschuh Stiftform
QUETKBLSHH-STI-46230-CU-(J2N)-(70,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2, 5 und 6
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 70 mm² |
Drahtdurchmesser (d1) | 11,5 mm |
Hülsenlänge | 23,5 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Stiftbreite | 11 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!