Quetschkabelschuh Stiftform

Quetschkabelschuh Stiftform
QUETKBLSHH-DIN46230-35,0QMM

Art.-Nr. 0967600106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Quetschkabelschuh Stiftform

Art.-Nr. 0967600106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 46230 und ähnlich
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2, 5 und 6

Drahtquerschnitt

35 mm²

Drahtdurchmesser (d1)

8,2 mm

Hülsenlänge

16 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolyt-Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Stiftbreite

8 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen