Quetschkabelschuh Ringform

Quetschkabelschuh
QUETKBLSHH-RG-46234-CU-(J2N)-M8-50,0QMM

Art.-Nr. 09676508

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Quetschkabelschuh Ringform

Art.-Nr. 09676508
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
DIN 46234 und ähnlich
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2, 5 und 6

Drahtquerschnitt

50 mm²

Flanschloch

M8

Nenngröße

8 - 50

Drahtdurchmesser (d1)

11 mm

Lochdurchmesser (d2)

8,4 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l)

34 mm

Hülsenlänge

16 mm

Breite (b)

18 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanische Handpresszange WK 22

PRESZANG-QUETSCH-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Hydraulische Presszange WHK 60/22

PRESZANG-HYDRAULIKHANDPRESSE-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Halbschalen-Presseinsatz Dornpressung

ZB-EINSATZ-PRESZANG-DORNKB-50QMM

Breite 22 mm
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanische Handpresszange WK 22

PRESZANG-QUETSCH-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Hydraulische Presszange WHK 60/22

PRESZANG-HYDRAULIKHANDPRESSE-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Halbschalen-Presseinsatz Dornpressung

ZB-EINSATZ-PRESZANG-DORNKB-50QMM

Breite 22 mm
x 1 St.