Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Quetschkabelschuh Ringform DIN 46234 und ähnlich

Quetschkabelschuh
QUETKBLSHH-RG-46234-CU-(J2N)-M6-2,5QMM

Art.-Nr. 09676026
EAN 4024835133166
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
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2, 5 und 6

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Flanschloch

M6

Nenngröße

6 - 2,5

Drahtdurchmesser (d1)

2,3 mm

Lochdurchmesser (d2)

6,5 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l)

15,8 mm

Hülsenlänge

4,8 mm

Breite (b)

11 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für unisolierte Verbinder

CRIMPZANG-(UNISO-VERB)-(0,5-10,0QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
x 1 St.