Quetschkabelschuh Ringform

Quetschkabelschuh
QUETKBLSHH-RG-46234-CU-(J2N)-M16-50,0QMM

Art.-Nr. 096765016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Quetschkabelschuh Ringform

Art.-Nr. 096765016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 46234 und ähnlich
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2, 5 und 6

Drahtquerschnitt

50 mm²

Flanschloch

M16

Nenngröße

16 - 50

Drahtdurchmesser (d1)

11 mm

Lochdurchmesser (d2)

17 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l)

40 mm

Hülsenlänge

16 mm

Breite (b)

28 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanische Handpresszange WK 22

PRESZANG-QUETSCH-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Hydraulische Presszange WHK 60/22

PRESZANG-HYDRAULIKHANDPRESSE-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Halbschalen-Presseinsatz Dornpressung

ZB-EINSATZ-PRESZANG-DORNKB-50QMM

Breite 22 mm
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanische Handpresszange WK 22

PRESZANG-QUETSCH-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Hydraulische Presszange WHK 60/22

PRESZANG-HYDRAULIKHANDPRESSE-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Halbschalen-Presseinsatz Dornpressung

ZB-EINSATZ-PRESZANG-DORNKB-50QMM

Breite 22 mm
x 1 St.