Quetschkabelschuh Ringform DIN 46234 und ähnlich
Quetschkabelschuh
QUETKBLSHH-DIN46234-CU-(J2N)-M6-70,0QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen
Datenblätter(X)
Für mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2, 5 und 6
Drahtquerschnitt | 70 mm² |
Flanschloch | M6 |
Nenngröße | 6 - 70 |
Drahtdurchmesser (d1) | 13 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 6,5 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l) | 38 mm |
Hülsenlänge | 18 mm |
Breite (b) | 22 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!