Quetschkabelschuh Gabelform
Quetschkabelschuh DIN 46234 Gabelform
QUETKBLSHH-DIN46234-M6,0/10QMM
Art.-Nr. 0967600031
EAN 4038898040118
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 10-10 mm² |
Flanschloch | M6 |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l) | 17 mm |
Hülsenlänge | 8,3 mm |
Breite (b) | 10,5 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |