Quetschkabelschuh Gabelform
Quetschkabelschuh DIN 46234 Gabelform
KBLSHH-GABEL-DIN46234/C-M3,0/1QMM
Art.-Nr. 0967600001
EAN 4038898092520
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Flanschloch | M3 |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l) | 10,8 mm |
Hülsenlänge | 5 mm |
Breite (b) | 6 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |