Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Quergriff TX mit Seitenabtrieb - SHRDRH-QUERGRF-INTX-20X200 Quergriff TX mit Seitenabtrieb - SHRDRH-QUERGRF-INTX-20X200 Quergriff TX mit Seitenabtrieb - SHRDRH-QUERGRF-INTX-20X200
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Quergriff TX mit Seitenabtrieb - SHRDRH-QUERGRF-INTX-20X200 - 1
Quergriff TX mit Seitenabtrieb - SHRDRH-QUERGRF-INTX-20X200 - 2
Quergriff TX mit Seitenabtrieb - SHRDRH-QUERGRF-INTX-20X200 - 3

Quergriff TX mit Seitenabtrieb

T-Griff Schraubendreher TX mit Seitenabtrieb
SHRDRH-QUERGRF-INTX-20X200
ZEBRA

Art.-Nr. 061314020
EAN 4038898780694

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innen-TX

Integrierter Seitenabtrieb


  • Erlaubt ein müheloses Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

  • Besonders geeignet für eingerostete und festgeklebte Schraubverbindungen.


Hochwertige Klinge


  • Mattverchromte Sechskantklinge für optimalen Korrosionsschutz und hohe Langlebigkeit.

  • Hochwertiger Spezialstahl sorgt für ein optimales Verhältnis von Verformbarkeit und Verschleißfestigkeit.


Mehrkomponenten-Griff aus hartem Kern und weichem Mantel


  • Extrem griffger schwarzer Spezialkunststoff gewährleistet höchste Drehmomentübertragung.

  • Garantiert sicheren Halt und Steifigkeit durch die Verwendung von hartem Kern und weichem Mantel.

  • Durch das ergonomisch angepasste Heft liegt der Griff komfortabel in der Hand, ermüdungsfreies Arbeiten ist gewährleistet.

  • Mit integrierter Lochbohrung zur Aufbewahrung in einer Werkzeugwand.


Mit Black Point Abtriebsspitze


Mehr Drehmoment und Passgenauigkeit



Durchgehende Klinge


Hält selbst höchsten Belastungen stand



Abtrieb: Für Innen-TX

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX20

Länge (L1)

235 mm

Klingenlänge (L2)

200 mm

Länge Seitenabtrieb (B2)

17 mm

Griffbreite (T)

35 mm

Klingenlänge Zoll (A)

8 in

Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen