Quergriff-Stiftschlüssel Innensechskant

Quergriff Schraubendreher IN6KT-Seitenabtrieb
SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-2,5X200
ZEBRA

Art.-Nr. 0613133025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Quergriff-Stiftschlüssel Innensechskant

Art.-Nr. 0613133025
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
Mit Seitenabtrieb
  • Klinge: Sechskantklinge mit Seitenabtrieb, mattverchromt

  • Abtrieb: SW ähnlich DIN 911

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Abtrieb

2,5 mm

Klingenlänge

200 mm

Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb

27 x 82 x 13 mm

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Klingenlänge Zoll

8 in

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen