Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben - SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-13X230 Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben - SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-13X230 Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben - SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-13X230 Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben - SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-13X230
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben - SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-13X230 - 1
Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben - SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-13X230 - 2
Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben - SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-13X230 - 3
Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben - SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-13X230 - 4

Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben

T-Griff Schraubendreher AUS6KT lang
SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-13X230
ZEBRA

Art.-Nr. 061312113

EAN 4038898779612

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben

Art.-Nr. 061312113
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
  • Klinge: Rundklinge, vernickelt

  • Abtrieb: DIN 475/2

  • Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte

  • Norm: DIN 3125
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Vernickelt

Schlüsselweite

13 mm

Länge (L1)

230 mm

Klingenlänge (L2)

230 mm

Griffbreite (T)

35 mm

Griffbreite x Grifflänge (BxC)

35 x 104 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen