Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

Quergriff Schraubendreher IN6KT Kugelkopf
SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-6X150
ZEBRA

Art.-Nr. 061313006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

Art.-Nr. 061313006
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
Mit Seitenabtrieb
  • Klinge: Sechskantklinge mit Seitenabtrieb, mattverchromt

  • Abtrieb: SW ähnlich DIN 911

  • Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°

  • Black Point

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Abtrieb

6 mm

Klingenlänge

150 mm

Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb

35 x 105 x 17 mm

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Klingenlänge Zoll

6 in

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen