Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

Quergriff Schraubendreher IN6KT Kugelkopf
SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-5X200
ZEBRA

Art.-Nr. 061313105

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

Art.-Nr. 061313105

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Seitenabtrieb
  • Klinge: Sechskantklinge mit Seitenabtrieb, mattverchromt

  • Abtrieb: SW ähnlich DIN 911

  • Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°

  • Black Point

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Abtrieb

5 mm

Klingenlänge

200 mm

Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb

35 x 105 x 17 mm

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Klingenlänge Zoll

8 in

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen