Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-10X200 Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-10X200 Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-10X200
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-10X200 - 1
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-10X200 - 2
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-10X200 - 3

Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

T-Griff Schraubendreher IN6KT Kugelkopf
SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-10X200
ZEBRA

Art.-Nr. 061313110

EAN 4038898781127

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

Art.-Nr. 061313110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Seitenabtrieb
  • Klinge: Sechskantklinge mit Seitenabtrieb, mattverchromt

  • Abtrieb: SW ähnlich DIN 911

  • Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°

  • Black Point
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Abtrieb

10 mm

Länge (L1)

239 mm

Länge Seitenabtrieb (B2)

22 mm

Griffbreite (T)

39 mm

Klingenlänge (L2)

200 mm

Klingenlänge Zoll (A)

8 in

Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb (BxCxD)

39 x 117 x 22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen