Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Queimador a gás

Queimador a gás
APARELHO P/ DERRETER CERA

Art. 08903053

EAN 4024835074148

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Queimador a gás

Art. 08903053
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
Queimador portátil operado a gás para uma fusão rápida e precisa de cera dura

Versátil


  • O funcionamento sem fios faz com que o queimador a gás seja de utilização flexível

  • A forma de caneta facilita o seu manuseamento

  • O queimador a gás está sempre pronto a utilizar graças ao isqueiro integrado na tampa


Excelente regulação de temperatura


A temperatura de processamento pode ser ajustada sem desligar o queimador a gás.



Elevado nível de segurança


O queimador a gás é desligado automaticamente quando a tampa é premida.

Aviso

O queimador a gás é fornecido vazio. O "gás butano", art. n.º 0893250001, é necessário para encher o queimador a gás pela primeira vez.


O volume de gás é de 9 ml. Isto corresponde a um tempo de combustão de 60-90 minutos.

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para aplicar cera dura. Também para fundir, modelar e misturar tintas. A temperatura pode ser ajustada constantemente.

Instruções

Rode o controlador da temperatura para o sinal de mais (+). Deslize o deslizador ligar/desligar para a frente. Nesta altura, deve ouvir o som sibilante do gás. Em seguida, utilize a roda de pedra para permitir que as faíscas entrem na câmara de faíscas enquanto o queimador a gás é aceso. O fluxo de gás pode agora ser ajustado utilizando o controlador. É preferível manter o fluxo mais baixo, uma vez que um fluxo mais elevado pode danificar a cera dura, o que pode resultar em perda de cor ou resíduos na ponta de fusão.

Cor

Vermelho, Preto

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Gás butano

BUTANEGAS-REFIL-100ML

High-quality butane gas for re-filling gas soldering units, lighters etc.